Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-341546
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     818065280
EAN/GTIN:
     4000146806524
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer sds-max 65 mm
Fräskrone SDS-max 65x310 mm
Beton-Fräskrone SDS-max
Beton-Fräskrone mit integriertem SDS-max Aufnahmeschaft
  • Einteiliges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren
  • Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
  • Verbesserte Bohrleistung in Armierung
  • Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und Vibration
  • Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang
  • Effiziente Handhabung dank einteiliger Werkzeugkonstruktion, optimale Kraftübertragung, Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt
  • Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum Durchbohren von Armierung und harten Materialien
  • Neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65
Gesamtlänge:
310
Verwendung:
Beton, Mauerwerk, Natursteinwerk
Schaft:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: durchbruchbohrer 65mm, durchbruchbohrer sds max, Projahn, SDS-max, 65x310, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 180,12*
€ 217,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 217,70*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 222,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,99*
€ 235,89*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 199,81*
€ 238,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.