| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-342956 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729051642 |
| |
|
| | |
| Dassy Multinormbundhose Lincoln
Die Multinorm-Kollektion bietet vielfältigen, multifunktionellen Schutz. Sie entspricht den fünf am häufigsten geforderten europäischen Normen in Bezug auf flammhemmenden Schutz, Schweißarbeiten, antistatischen Eigenschaften, Lichtbogen und Chemikalien. Durch die Verwendung der Negastat Faser (1%), wird eine statische Aufladung der Kleidung verhindert. Alle Taschen sind zum Schutz vor Funken mit Klappen abgedeckt und in einem bestimmten Winkel angebracht. Des Weiteren sind auch alle Metallkomponenten (z.B. Druckknöpfe, Reißverschlüsse) auf der Innen- und Außenseite abgedeckt, um so Wärmeleitung zu verhindern. Ausführung:- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss
- Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss
- längliche Schenkeltasche
- rechts mit Patte und verdecktem Verschluss
- verstellbare Kniepolstertaschen
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum
Material: 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Negastat Gewicht: 290 g/m²
Zertifiziert: EN 14404:2004+A:2010 verstellbare Kniepolstertaschen kombiniert mit Dassy CRATOS Knieschützern IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 EN ISO 11612:2015 - A1A2B1C1D0E1F1 EN ISO 11611:2015 A1+A2 - Klasse 1 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005+A1: 2009 - Typ 6 Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | grau/schwarz | Ausführung: | Multinormbekleidung | Form: | lang | Gewicht: | 290 g/m² | Material: | 75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Negastat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose schwarz gr.44, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 44, Dassy, Lincoln, Gr., 44, grau/schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,29* | € 64,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,24* | € 65,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 57,40* | € 74,60* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 55,16* | € 81,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|