Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdosenl. 4-fach,SUPRA-Line "PC-Leiste"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischsteckdosenl. 4-fach,SUPRA-Line "PC-Leiste"
Tischsteckdosenl. 4-fach,SUPRA-Line "PC-Leiste"
Tischsteckdosenl. 4-fach,SUPRA-Line "PC-Leiste"
Artikel-Nr.:
     7NBYA-62361
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4006341608628
EAN/GTIN:
     4006341608628
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
„PC-Leiste” mit Netzfilter 4-fach • Netzfilter zum Schutz vor hochfrequenten Netzstörungen, Überspannungsschutz für alle Steckdosen, optische Funktionsanzeige • Anforderungsklasse EN 61643: Typ 3/III • Abtrennung vom Netz bei Überspannung, Sicherung austauschbar, 2-poliger, beleuchteter Kontrollschalter, Leitungssafe zur Aufbewahrung der Zuleitung Technische Daten: 6,3 A, 250 V, max. 3500 W, 2,6 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
4
Kabellänge:
2,5 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Ein-/Ausschalter:
ja
Mit FI-Schalter:
nein
Mit Überspannungsschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Deckel:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
4
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, Tischsteckdosenl. 4-fach,SUPRA-Line "PC-Leiste" m.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 16,25*
€ 21,59*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 21,63*
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 22,08*
€ 4,90*
ab € 15,86*
€ 22,08*
Lager 7NBYA
22
Frei Haus
ab € 18,34*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.