Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm
Bimos Arbeitsstuhl Labsit 4, K-Leder anthr. Sitzhöhe 560-810 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1010849
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849592183
EAN/GTIN:
     4016849592183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 4 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Sitzhöhe:
560 - 810 mm
Höhe Rückenlehne:
420 mm
Sitzhöhenverstellung:
560 - 810
Gestellmaterial:
Kunststoff
Material Bezug Sitz:
Kunstleder
Gestellfarbe:
schwarz
Farbe Bezug:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,22*
€ 274,52*
3 Tage
3
€ 35,99*
ab € 240,12*
€ 277,13*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 280,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,30*
€ 282,79*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 261,97*
€ 341,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,82*
€ 356,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,04*
€ 334,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.