Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Fortis VHM-Schaftfräser HPCSTEEL FräserD6527K160 Z4 Carapace+Fortis
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1013736
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784741750
EAN/GTIN:
     4317784741750
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung kurz • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ Steel • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Eckenfase 45°
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 6527 K
Durchmesser:
16
Arbeitslänge:
22
Gesamtlänge:
82 mm
Schaftform:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, Fortis, HPCSTEEL, FräserD6527K160, Z4, Carapace+Fortis
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 4,79*
ab € 45,19*
€ 59,34*
2 Tage
35
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 59,38*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 45,81*
€ 60,18*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 62,74*
Lager 7NBYA
35
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 81,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.