Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1024905
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459772
EAN/GTIN:
     4058546029449
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Leistungsstark – heiße Luft mit bis zu 470 °C
Erreicht Einsatztemperatur in nur 6 Sekunden
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Integrierter Haken für einfache Aufhängung z. B. an einer Leiter
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs
  • M12-18 C Ladegerät
  • Transportkoffer
  • 1 x Reduzierdüse
  • 1 x Reflektordüse
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Gewicht mit Akku:
1,4 Kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Heißluftgebläse, M18, BHG-502C,, 2, Akkus,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,27*
€ 335,26*
€ 4,90*
ab € 310,71*
€ 351,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,54*
€ 353,47*
€ 5,95*
ab € 317,51*
€ 356,48*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 314,51*
€ 371,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.