Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Saugbohrer SDS-max Dustless 28 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Saugbohrer SDS-max Dustless 28 x 600 mm
Milwaukee Saugbohrer SDS-max Dustless 28 x 600 mm
Milwaukee Saugbohrer SDS-max Dustless 28 x 600 mm
Milwaukee Saugbohrer SDS-max Dustless 28 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1028604
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459293
EAN/GTIN:
     4058546002596
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Integrierte Staubabsaugmöglichkeit für schnelleres und effizienteres Bohren, entfernt bis zu 99 % des Bohrstaubs
Staubarmes Bohren für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung
Aktive Kühlung des Bohrkopfes für eine längere Standzeit
4-Schneiden-Design verhindert ein Verkanten des Bohrers bei Armierungstreffern
Präzise Rundlaufgenauigkeit und passgenaue Dübellöcher, geprüft von der PGM
Universeller Absaugadapter passt auf alle gängigen Absaugsysteme mit einem Schlauchdurchmesser 32-38 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28
Arbeitslänge:
400
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
600
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Milwaukee, Saugbohrer, SDS-max, Dustless, 28, x
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,85*
€ 146,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,24*
€ 147,86*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,45*
€ 162,34*
€ 5,95*
ab € 147,15*
€ 180,47*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 136,93*
€ 185,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.