| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1158978 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253561775956 |
| |
|
| | |
| - Selbstnivellierender LinienLaser mit integriertem Li-Ion Akku
- Grüne Diode
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm / 10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger)
- Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 515 - 530 nm
- Stromversorgung: Integrierter Li-Ion Akku
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- IP-Klasse IP54
- Stativanschluss: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät
Lieferumfang:T-STAK kompatibler Koffer, Multifunktionale Wandhalterung, Lasersichtbrille, Zieltafel, Ladegerät Weitere Informationen: | | max. Arbeitsbereich: | 50 m | Nivelliergenauigkeit: | ± 0,3 | Arbeitsbereich: | 10 m | Maßeinheit: | mm/m | Selbstnivellierend: | Nein | Schutzklasse: | IP 54 | Selbstnivellierbereich +/-: | ± 4 | Laser-Farbe: | grün | Laserklasse: | 2 | Spannungsversorgung: | Batterie | Mit Stativhalterung: | Nein | Gewicht: | 3570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stanley, FatMax, Li-Ion, grün |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 240,51* | € 270,60* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,04* | € 272,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 234,92* | € 273,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,47* | € 288,55* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 250,40* | € 295,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|