Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Schmutzwassertauchpumpe Drain 12000 Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AL-KO Schmutzwassertauchpumpe Drain 12000 Comfort
AL-KO Schmutzwassertauchpumpe Drain 12000 Comfort
AL-KO Schmutzwassertauchpumpe Drain 12000 Comfort
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1177199
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     4003718042733
EAN/GTIN:
     4003718042733
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe Drain 12000 Comfort

• Kraftvolle Tauchpumpe für außergewöhnliche Einsätze • Zum mühelosen Abpumpen von Wasser mit Schmutzteilen und Schwebepartikeln bei einer Korngröße von bis zu 30 mm z. B. aus Sickerschächten, überschwemmten Kellern oder Baugruben • Große Förderleistung und zuverlässiger Betrieb durch Vortex- Laufradtechnik • Hochwertige spezialbehandelte Motorwelle aus Inox-Edelstahl für den Langzeitbetrieb • Gehäuse aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Polypropylen mit wartungsfreiem robustem Elektromotor • Ausgestattet mit einem 90° Winkelanschluss, sowie Kombianschlussnippel passend für verschiedene Schlauchgrößen

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
850 W
Kabellänge:
23,9 m
Spannung:
230 V
max. Förderhöhe:
10
max. Fördermenge:
12000 m³/h
Breite:
35,3
Höhe:
190 mm
Gewicht:
7 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 78,80*
€ 101,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,35*
€ 102,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,94*
€ 113,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 91,07*
€ 113,93*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 122,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.