| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1205005 Herst.-Nr.: 5001204070B698100XS EAN/GTIN: 5414729101941 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dassy Warnschutz Winterjacke Lima
Ausführung: - Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz
- elastischer Bund
- mit Patte verdeckter langer Reißverschluss
- Druckknopfverschluss
- Innenreißverschluss zur Veredelung
- verlängerter Rücken
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Patte
- Ausweishalter
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Innentasche
- Kapuze mit elastischem Kordelzug
- 50 mm-Reflexstreifen
- wattiertes Futter
- wasserdichter Stoff
- winddichter Stoff
- atmungsaktiver Stoff
- Doppelte Kappnähte
- wasserdicht verschweißte Nähte
- wasserdichtes Kleidungsstück
- nach OEKO-TEX Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
- Zertifiziert EN20471:2013 Klasse 3 - XS/S Klasse 2 / EN14058: Klasse 1.3.2.X.X / EN 343: Klasse 3
Material:
- PES 70 - HIVIS STOFF
- 100% Polyester, +/- 200 g/m²
- wasserdicht verschweißte Nähte
- Polyurethane- Beschichtung
- wattiertes Futter
Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Warnschutzjacke | Größe: | XS | Farbe: | gelb/marine | Wassersäule: | 10.000 mm | Material: | 100% Polyester | Form: | langarm | Gewicht: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, kälteschutzjacke, winterjacke xs, Dassy, Warnschutz, Lima, Gr., XS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 66,61* | € 87,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 69,12* | € 88,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 72,40* | € 91,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,20* | € 106,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,21* | € 133,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|