Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1211858
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A7002
EAN/GTIN:
     3165140922876
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Bosch Akku-Hobel GHO 12V-20
Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung.
Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung.
Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform.
In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz.
Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System) sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem.
Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 2 x Hobelmesser, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Produktart:
Akku-Hobel
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Hobelbreite:
56 mm
Leerlaufdrehzahl:
14500
Hobeltiefe einstellbar:
0 - 2 mm
Falztiefe max.:
17 mm
Länge:
242 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
104 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
14500 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1,5
Aufbewahrung:
L-BOXX
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, Bosch, Akku-Hobel, GHO, 12V-20,, Solo, Version,
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,30*
€ 205,33*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,87*
€ 205,34*
€ 4,90*
ab € 178,61*
€ 206,93*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 182,34*
€ 209,81*
Lager 7NBYA
12
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 232,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 31,94*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,70*
Zubehör
Bosch
2608000672
ab € 3,33*
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 78,63*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.