Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 500 S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 500 S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 500 S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 500 S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 500 S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 42 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1212108
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692230726
EAN/GTIN:
     4043692230726
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 500 S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • Waterproof-Glattleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,48*
€ 80,89*
1
€ 4,90*
ab € 68,28*
€ 84,85*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,00*
€ 85,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,77*
€ 85,69*
Lager 7NBYA
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,86*
€ 105,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,77*
€ 103,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.