Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Accelerate Fleecejacke 18303-137 Gr. 4XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1215515
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18303-137-1809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074651757
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Mascot ACCELERATE Fleecejacke, moderne Passform

Ausführung:
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Ausführung:
Jacke
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
270 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, mascot arbeitsjacke anthrazit, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, Mascot, Accelerate, 18303-137, Gr., 4XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,73*
€ 73,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,26*
€ 73,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,05*
€ 73,99*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 67,27*
€ 85,73*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 89,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.