Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Black Eagle Safety 50 Mid S3 ESD SRC DGUV Gr. 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1220466
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     620005.5.5
EAN/GTIN:
     4044465252983
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 1,8 – 2,0 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine seperate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich."}
Weitere Informationen:
Größe:
39
Größe UK:
5.5
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Gewicht:
745 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,12*
€ 156,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 123,88*
€ 157,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 159,91*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 112,22*
€ 162,44*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 164,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 162,44*
€ 193,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,99*
€ 170,16
pro Paar
ab 4 Paar
€ 141,82*
€ 168,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,05*
€ 161,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,06*
€ 144,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,22*
€ 133,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.