Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H, mit Handpumpe
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1221549
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83142
EAN/GTIN:
     9004853831423
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
- Standardrollen - Spezialstahl gehärtet- Rollenachsen - Spezialstahl gehärtet- Richtwellen - Spezialstahl gehärtet- Rollenverstellung oben hydraulisch- Richtwellenverstellung mechanisch- Mobiles Bedienpult ERanalog/Not-Aus- Mobiles Bedienpult ERdigital/Not-Aus- Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub- Betriebsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Rund- und Rohrstahlbiegerollen

ELMAG Motorische Ringbiegemaschine PREMIUM EPB 50-H mit Handpumpe

Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Achsendurchmesser:
50 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
8,5 m/min
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Motorische, PREMIUM, EPB, 50-H,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.014,77*
€ 9.142,56*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.533,22*
€ 9.142,57*
€ 4,90*
ab € 9.343,60*
€ 9.469,65*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.527,23*
€ 9.652,28*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.652,28*
€ 11.486,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.609,34*
€ 11.435,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.527,23*
€ 11.337,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.