| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1233193 Herst.-Nr.: 4317784755016 EAN/GTIN: 4317784755016 |
| |
|
| | |
| Spannfutter für Einschraubfräser • Aus legiertem Einsatzstahl • DIN 69871 • Form AD/B • Gehärtet 58 ± 2 HRC • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm • Wuchtgüte G2.5 25000 min-1 Weitere Informationen: | | Gewinde: | M 10 | Länge: | 75 | Innendurchmesser: | 10,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis, Aufnahme, JISB6339ADB, BT40, M10x75mm |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,84* | € 84,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 67,00* | € 84,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,20* | € 84,46* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 65,48* | € 84,85* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 71,67* | € 106,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|