| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1233273 Herst.-Nr.: 4317784753173 EAN/GTIN: 4317784753173 |
| |
|
| | |
| Spannfutter für Einschraubfräser • Aus legiertem Einsatzstahl • DIN 69871 • Form AD/B • Gehärtet 58 ± 2 HRC • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 1000 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm • Wuchtgüte G 2,5 bei 25000 min-1 Weitere Informationen: | | Gewinde: | M 16 | Länge: | 75 | Innendurchmesser: | 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraub-Planfräser, Einschraubfräser, WSP-Einschraubplanfräser, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, Schrumpffutter DIN 69893, einschraubfräser, Fortis, Aufnahme, für, DIN69893A, HSK-A63 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,54* | € 135,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,35* | € 137,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 109,89* | € 137,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,70* | € 138,19* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 117,73* | € 152,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|