| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1233457 Herst.-Nr.: 4317784721486 EAN/GTIN: 4317784721486 |
| |
|
| | |
| Spannzange ER20 mit Innenvierkant • DIN 6499-B • Doppelt geschlitzt • Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm • Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkant-Mitnehmer Hinweis: Lieferung ohne Bohrer. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 20,7 mm | Vierkant: | 3,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrzangen, Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant, Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Fortis, Spannzange, mit, Vierkant, ER20-4,5x3,4 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,81* | € 26,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,87* | € 26,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,35* | € 27,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,71* | € 27,72* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 22,60* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|