Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Seele SE 6 DIN10/G16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Seele SE 6 DIN10/G16
PFERD Seele SE 6 DIN10/G16
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1239595
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220657829
EAN/GTIN:
     4007220657829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
antriebsmotor für biegsame wellen
Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA).
Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf.
Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst.
Nach ca.
100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden.
Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi.
Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen.
Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich.
Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen.
Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel.
Ersatzseele für BW 6 DIN 10/16.

Vorteile:
Weitere Informationen:
Antriebseitige Kupplung, DIN:
10
Drehzahlbereich, bis:
25000 RPM
Drehzahlbereich, von:
11000 RPM
Handstückseitige Kupplung:
3,5/2,45 mm
Länge:
1583 mm
PFERD Typ:
SE 6 ZG DIN 10/G16
Weitere Suchbegriffe: PFERD, Seele, SE, 6, DIN10/G16
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 53,08*
€ 67,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 61,84*
€ 77,48*
€ 4,90*
ab € 65,44*
€ 83,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,41*
€ 84,70*
Lager 7NBYA
10 Tage
29
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 104,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.