Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 2500 kg, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 2500 kg, feuerverzinkt
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 2500 kg, feuerverzinkt
Eichinger Kranarm teleskopierbar und höhenverstellbar, 2500 kg, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1249444
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20820100002000
EAN/GTIN:
     4251765308917
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm eichinger
kranarm
Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler. Dieses Stapleranbaugerät kommt speziell dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden können. Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken In 3 Teilschritten bis 45 ° höhenverstellbar Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
540 mm
Breite:
540 mm
Höhe:
645 mm
Tragfähigkeit:
2500
Teleskop:
195 - 2490 mm
Farbe:
blank
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
190 x 90 mm
Zinkenabstand:
130
Gewicht:
220
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, teleskopierbar, und, höhenverstellbar,, 2500
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.546,12*
€ 1.630,23*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,87*
€ 1.633,10*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.546,07*
€ 1.640,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.647,10*
€ 1.745,02*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.654,87*
€ 1.745,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,79*
€ 1.952,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,12*
€ 1.937,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,29*
€ 1.887,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.562,68*
€ 1.859,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,07*
€ 1.839,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.