Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0, incl. Sägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1252417
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447150
EAN/GTIN:
     4002395006038
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Milwaukee Akku-Bandsäge M18 CBS125-0
Kraftvolle Akku-Bandsäge mit hoher Schnittkapazität zum Sägen, speziell in Edelstahl und Guss-/SML-Rohren mit bürstenlosem POWERSTATE-Motor für härteste Anwendungen
Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Hohe Schnittkapazität von 125 x 125 mm
Konstantelektronik mit 5-stufiger Drehzahlvorwahl von 0-116 m/min
Werkzeugloser Sägebandwechsel
Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für exakte Sägebandführung
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus, kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • 1 Sägeblatt
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Sägebandlänge:
1139,83 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
7,3 (M18 B5) kg
Weitere Suchbegriffe: eisensägeblatt, Milwaukee, M18, CBS125-0,, incl., Sägeblatt,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,94*
€ 400,42*
€ 4,90*
ab € 367,84*
€ 418,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,82*
€ 420,44*
€ 5,95*
ab € 373,56*
€ 424,70*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,24*
€ 439,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,00*
€ 461,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,46*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,07*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,63*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 222,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,51*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,61*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,58*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 275,55*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,24*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.