Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Milwaukee Abbruchhammer K 1530 H, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1253103
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464117
EAN/GTIN:
     4058546220624
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Leistungsstarker Meißelhammer mit 39 Joule Schlagenergie für die härtesten Anwendungen
Dank des MILWAUKEE-AVS-Systems mit dem im Gehäuse schwimmend gelagerten Motor und Antrieb werden die täglichen maximalen Expositionszeiten deutlich unterschritten
Hohe Produktivität dank einer Schlagzahl von 1.560 min¹
6 m Kabel für einen Arbeitskreis von 110 m²
Einfacher Kohlebürstenwechsel für unkomplizierte Wartung
30-mm-Hex-Aufnahme
Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Leistungsaufnahme:
2100 W
Schlagenergie:
39 J
Werkzeugaufnahme:
30
Gewicht:
16,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Milwaukee, Abbruchhammer, K, 1530, H,, Kunststoffkoffer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 842,32*
€ 900,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,99*
€ 908,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,78*
€ 938,51*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 889,94*
€ 946,15*
€ 5,95*
ab € 903,86*
€ 959,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,15*
€ 1.125,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,49*
€ 1.109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,94*
€ 1.086,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,79*
€ 1.071,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,94*
€ 1.059,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479225
ab € 67,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464163
ab € 33,07*
Zubehör
Milwaukee
4932464162
ab € 30,59*
Zubehör
Milwaukee
4932479224
ab € 89,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.