Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Hydraulische Werkstattpresse 100 Tonnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Hydraulische Werkstattpresse 100 Tonnen
Bahco Hydraulische Werkstattpresse 100 Tonnen
Bahco Hydraulische Werkstattpresse 100 Tonnen
Bahco Hydraulische Werkstattpresse 100 Tonnen
Bahco Hydraulische Werkstattpresse 100 Tonnen
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1335527
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150345908
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 100 tonnen
werkstattpresse
bahco werkstattpresse
  • Hydro-pneumatische Schnell-Pumpe mit Überlast-Ventil und Fußpedal
  • Robuster, geschmiedeter Rahmen mit abgerundeten Kanten
  • Anzeige des Pressdrucks über Manometer (Glyzerin) auf Augenhöhe
  • Verchromter Schieberkolben mit im Rahmen eingebetteter Winde
  • Höhenverstellbarer Presstisch mit Schraube
  • Ausrichtung des Kolbens mit Hilfe integrierter Messskala
  • Zwei V-Blöcke mit Griffen können je nach Bedarf mit der flachen oder der V-Seite genutzt werden
  • Sicherungsstifte mit Butterfly Schrauben
  • Alle Griffe sind isoliert
  • Set mit 8 Bolzen und Platte enthalten
  • Ablagefach für Werkzeuge
  • Betriebsdruck: Arbeitsdruck: 7,5 bis 8,5 bar, 0,75 bis 0,85 MPa, Luftanschluss: 1/4" NPT
  • Zertifiziert nach 2006/42/EG
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Hydraulische, 100, Tonnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6.954,99*
€ 7.059,32*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 6.976,78*
€ 7.081,03*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.081,03*
€ 8.426,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.048,89*
€ 8.388,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.976,78*
€ 8.302,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.