| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1339717 Herst.-Nr.: 945606 EAN/GTIN: 4057223620580 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrsenker für Profilbohrschrauben. Bei dem Befestigen von Tropenhölzern/Harthölzern empfehlen wir das Vorbohren der Terrassendielen. Ebenfalls ratsam ist es, bei Verschraubungen nahe des Hirnholzes und bei leicht spaltbarem Holz, wie z. B. Douglasie, vorzubohren. Material - Bohrer aus Stahl/Kappe aus Hartkunststoff
Vorteile: - Senken und Bohren in einem Arbeitsgang erledigt
- Verhindert das Abreißen von Schrauben durch Verringern des Einschraubdrehmoments
- Kombinationen aus Hartholz/Tropenhölzern und Edelstahl A2 oder A4 Schrauben möglich
- Die Gefahr des Einreißens in Längsrichtung zur Faser wird reduziert
- Einwandfreier Sitz des Schraubenkopfes
- Optimiert für Eurotec Profilbohrschrauben 5,5 mm
Kein Abscheren der Schrauben und kein Splittern des Holzes mehr! Ein Aufstellen von Spänen wird durch die Kombination aus spezieller Kopfgeometrie der Profilbohrschraube und dem Vorbohre mit dem Drill-Stop weitgehend verhindert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maschine: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Drill-Stop, für, Profilbohrschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,64* | € 29,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,64* | € 29,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,69* | € 36,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|