Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Milwaukee Akku-Transferpumpe M18 BTP-0, im Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1339784
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471494
EAN/GTIN:
     4058546293932
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
Niedervolt-Druckwasserpumpen
Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18-V-Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte
Maximale Fördermenge von 1817 l/h, bis zu 908 l pro M18-5,0-Ah-Akkuladung
Die REDLINK-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird
Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
3/4Zoll-Außengewinde für marktübliche Wasseranschlüsse. Für optimale Leistung wird ein Schlauch mit 19-mm-Innendurchmesser empfohlen
Ausschließlich für Klarwasser geeignet
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Weitere Suchbegriffe: Niedervolt-Durchlaufpumpe, druckwasserpumpe, Milwaukee, Akku-Transferpumpe, M18, BTP-0,, im, Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 211,85*
€ 233,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 235,64*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 218,26*
€ 240,16*
€ 5,95*
ab € 223,98*
€ 246,98*
Lager 7NBYA
101
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 253,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,23*
€ 284,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 126,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,98*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,25*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 166,49*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,57*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,61*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,30*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,61*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,43*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 201,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,74*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 220,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.