| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1353315 Herst.-Nr.: 623240 EAN/GTIN: 9120098032576 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schütze Sicherheitshalbschuh Asphaltprofi #8210 S2
- wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder
- Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
- Naturbelassenes performiertes Orthopädielederfutter
- Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus echtem Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
- auswechselbare Fussbetteneinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- Duo-Soft-Asphalt Sohle (Gummi-PUR) SEALING SOLE EDGE SYSTEM
- Nitrilkautschschale
- mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch
- Polyurethanschaumkörper
- leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch
- hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff
- wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
- kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 40 | Sicherheitsklasse: | S2 | Farbe: | blau-schwarz | Schutzkappe: | Stahl | Verschluss: | Schnürung | Ausführung: | Halbschuh | Material: | Leder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s2 40, halbschuhe, halbschuhe s2, Schütze, Sicherheitshalbschuh, Asphaltprofi, #8210, S2, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |