Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
uvex 1 Stiefel S2 85450 schwarz, gelb Weite 14 Größe 41
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1354836
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8545041
EAN/GTIN:
     4031101547817
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Sicherheitsklasse:
S2
Weite:
14
Farbe:
schwarz/lime
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 71,13*
€ 87,58*
1
€ 4,90*
ab € 78,69*
€ 99,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 100,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,24*
€ 103,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 81,40*
€ 116,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,70*
€ 138,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,47*
€ 123,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,30*
€ 115,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,37*
€ 105,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,40*
€ 96,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 5,32*
Zubehör
uvex
9534041
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.