Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
uvex 1 Stiefel S2 85457 schwarz, gelb Weite 10 Größe 48
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1354864
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8545748
EAN/GTIN:
     4031101541822
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Größe:
48
Sicherheitsklasse:
S2
Weite:
10
Farbe:
schwarz/lime
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 70,80*
€ 87,42*
1
€ 4,90*
ab € 79,11*
€ 99,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 100,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,29*
€ 103,58*
Lager 7NBYA
1
1
Frei Haus
ab € 81,33*
€ 116,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,48*
€ 138,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,27*
€ 122,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,10*
€ 115,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,33*
€ 96,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528148
ab € 5,41*
Zubehör
uvex
9528248
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528348
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534748
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534848
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534948
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.