Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Metabo Akku-Sauger AS 18 L PC Set, mit Rollbrett, Karton, 18V x LiHD + ?
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1360303
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     691060000
EAN/GTIN:
     4007430333339
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
Großer Eckschalter für einfaches Ein-/Ausschalten auch mit dem Fuß
Mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen
Praktische Depots für zweiten Akkupack, Ladegerät, Düsen und Schlauch
Kompaktes MetaLoc-Design zum Stapeln mit den MetaLoc-Koffern
Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren an der Stellfläche für schonendes, rutschsicheres Abstellen
Einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt
Rollbrett für maximale Mobilität beim Arbeiten
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, Rollbrett, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkubeschaffenheit:
LiHD
Filterfläche:
3600
Schlauchdurchmesser:
32 mm
Schlauchlänge:
3,5 mm
Gewicht mit Akku:
7,5 kg
Gewicht ohne Akkupack:
6,9
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 193,37*
€ 246,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,26*
€ 247,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,86*
€ 253,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,03*
€ 261,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 265,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.