Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA Pro low Gr. UK 8.5 / EU 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA Pro low Gr. UK 8.5 / EU 43 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA Pro low Gr. UK 8.5 / EU 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1365378
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     620004
EAN/GTIN:
     4044465313738
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick Innenfutter: Atmungsaktives und abriebfestes Innenfutter Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für guten Halt und Dämpfung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. HAIX® Composite toe cap: Anatomisch geformte und ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte- und Hitze, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) kann separat bestellt werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Verstärkung im Spitzenbereich, geringes Gewicht, metallfrei, ESD, praktischer Klettverschluss"}
Weitere Informationen:
Größe:
43
Größe UK:
8.5
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Leder
Gewicht:
680 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 93,02*
€ 119,90*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 92,91*
€ 120,37*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 126,06*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,06*
€ 150,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,63*
€ 132,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,94*
€ 124,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,64*
€ 112,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.