Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Wendebohrer, Ø 10,0 mm, Länge 89 mm, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Makita HSS Wendebohrer, Ø 10,0 mm, Länge 89 mm, 10 Stk.
Makita HSS Wendebohrer, Ø 10,0 mm, Länge 89 mm, 10 Stk.
Makita HSS Wendebohrer, Ø 10,0 mm, Länge 89 mm, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1378588
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381410564
Suchbegriffe:
Makita
HSS
Wendebohrer,
Ø
HSS Wendebohrer Ø 10,0mm mit einer Gesamtlänge von 89mm • 10 Stück

HSS Metall-Wendebohrer Ø2,0mm mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Arbeitslänge von 25mm. Hohe Schnittgeschwindigkeit und perfektes Zentrieren durch 135-Grad-Kreuzschliff. Die Verpackung enthält 10 Bohrer.

Geeignet für Stahl.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Gesamtlänge:
89
Arbeitslänge:
25
Anzahl der Teile:
10
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: 10,0, mm,
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,69*
€ 56,00*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,34*
€ 56,06*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 42,51*
€ 56,36*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,06*
€ 58,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,26*
€ 62,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,22*
€ 74,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,36*
€ 70,64
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,28*
€ 62,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,60*
€ 56,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,35*
€ 51,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,26*
€ 46,72
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.