Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 25 Stk.
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 25 Stk.
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 160 mm, SDS-plus, 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1379131
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381457002
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
HM Bohrer V-PLUS Ø 10,0mm mit einer Gesamtlänge von 160mm und SDS-PLUS-Aufnahme • 25 Stück

HM Bohrer V-PLUS Ø 10,0mm für SDS-PLUS Hämmer mit einer Gesamtlänge von 160mm und einer Arbeitslänge von 100mm. Mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. VPE 25 Stk.

Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Arbeitslänge:
100
Schaft:
SDS-plus
Schaftdurchmesser:
10
Zentrierspitze:
ja
Gesamtlänge:
160
Weitere Suchbegriffe: Makita, HM, Bohrer, V-PLUS,, Ø, 10,0
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,56*
€ 85,74*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 65,92*
€ 86,10*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 69,83*
€ 88,41*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,09*
€ 88,80*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,83*
€ 92,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,21*
€ 109,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,82*
€ 96,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,72*
€ 91,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.