Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 1000 mm, SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 1000 mm, SDS-plus
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 1000 mm, SDS-plus
Makita HM Bohrer V-PLUS, Ø 10,0 mm, Länge 1000 mm, SDS-plus
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1379260
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381454711
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
HM Bohrer V-PLUS Ø 10,0mm mit einer Gesamtlänge von 1000mm und SDS-PLUS-Aufnahme

HM Bohrer V-PLUS Ø 10,0mm für SDS-PLUS Hämmer mit einer Gesamtlänge von 1000mm und einer Arbeitslänge von 940mm. Mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Arbeitslänge:
940
Schaft:
SDS-plus
Schaftdurchmesser:
10
Zentrierspitze:
ja
Gesamtlänge:
1000
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer 10mm, Makita, HM, Bohrer, V-PLUS,, Ø, 10,0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,35*
€ 38,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 38,16*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 29,18*
€ 39,00*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,18*
€ 39,17*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,54*
€ 44,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.