Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1675567
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966719
EAN/GTIN:
     4317784966719
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Arbeitslänge:
200
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
340
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 10 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max, 4Schneider10, x, 340/200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,27*
€ 46,78*
6 Tage
12
€ 4,95*
ab € 34,58*
€ 47,00*
€ 5,95*
ab € 36,99*
€ 50,35*
Lager 7NBYA
12
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 60,76*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.