Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider16 x 940/800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider16 x 940/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider16 x 940/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider16 x 940/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider16 x 940/800mm
Forum SDS-max-Bohrer 4Schneider16 x 940/800mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1675575
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966795
EAN/GTIN:
     4317784966795
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
16
Arbeitslänge:
800
Anzahl der Schneiden:
4
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
940
Weitere Suchbegriffe: sds max hammerbohrer 16mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max-Bohrer, 4Schneider16, x, 940/800mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,58*
€ 73,43*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 73,76*
€ 5,95*
ab € 61,17*
€ 78,08*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 89,23*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.