| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p2305141 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539018804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Softshellweste Wind- und wasserabweisend JN852
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
- Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
- Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
- Stehkragen
- Verlängertes Rückenteil
- Elastischer Abschluss am Armausschnitt für perfekte Passform
- Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende und Kinnschutz
- Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion, keine PSA) am Vorder- und Rückenteil
- Knöpfe und Reißverschlüsse:
- Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet.
Material: Oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2XL | Farbe: | white/royal | Ausführung: | Weste | Wassersäule: | 2.000 mm | Material: | 100% Polyester | Form: | ärmellos | Gewicht: | 320 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Wind-, und |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |