Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Ortsfester Überstieg 22400607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Hymer Ortsfester Überstieg 22400607
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2315513
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22400607
EAN/GTIN:
     4019502350410
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Überstieg, ortsfest • Material: Aluminium • Stufen- und Plattformbelag: Aluminium gerieft (R 11) • Sicherer, ergonomischer und vorkonfigurierter • Plattformlänge: 600 mm • Lieferung: inklusive Bodenwinkel unten, Versand erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Neigung:
60°
Stufenanzahl:
6
Standhöhe:
1,75
Arbeitshöhe ca.:
3,25
Plattformlänge:
0,6
Plattformbreite:
0,6
Gewicht:
111
Weitere Suchbegriffe: Hymer, Ortsfester, 22400607
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,33*
€ 1.499,17*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.556,31*
€ 1.715,58*
€ 4,90*
ab € 1.566,93*
€ 1.733,79*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.600,80*
€ 1.773,92*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.761,30*
€ 1.934,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,92*
€ 2.110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,80*
€ 2.063,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,56*
€ 1.967,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,81*
€ 1.935,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,80*
€ 1.904,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,54*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,61*
Zubehör
Hymer
22990033
ab € 124,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.