Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2365596
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184694705
EAN/GTIN:
     5450248694502
Suchbegriffe:
Norton
Clipper
Kernbohr-Komplettmodell
CDR
Norton Clipper Kernbohr-Komplettmodell CDR 163
bestehend aus Bohrständer,Bohrmotor, Dübelfuß, Personenschutzschalter (PRCD), Werkzeug- und Befestigungssatz (ohne Dübel und ohne Bohrkrone)

Technische Daten:
Motor: CDM 203
Leistung: 2000 W
Max Durchmesser: 200 mm
Drehzahl: 240/1200/2280 U/min
Gewicht: 18,1 kg
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
240 / 1200 / 2280 U/min
Gewicht:
18,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 163
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.061,01*
€ 2.140,71*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.051,63*
€ 2.141,63*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,63*
€ 2.548,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,54*
€ 2.536,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.085,94*
€ 2.482,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.061,91*
€ 2.453,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,63*
€ 2.441,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.