Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)
Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)
Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)
Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)
Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)
Milwaukee Tauchsägeblatt 35 mm MT STARLOCK (10 Stk.)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2395114
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48906004
EAN/GTIN:
     0045242600281
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Holz 35 mm Tauchsägeblatt
Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind MILWAUKEE Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
42
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Breite:
35
Typ:
Wood 35mm Plunge Blade - 10pc
Weitere Suchbegriffe: milwaukee multi-tool, multi tool, e-cut-sägeblatt 35mm, Milwaukee, 35, mm, MT, STARLOCK
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,72*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,29*
€ 11,73*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,61*
€ 76,40*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 63,77*
€ 80,89*
Lager 7NBYA
100
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 96,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.