Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale FLASH 4605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau/neon-gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau/neon-gelb
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau/neon-gelb
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau/neon-gelb
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4605 XP S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/royalblau/neon-gelb
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2408074
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692376905
EAN/GTIN:
     4043692376905
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4605 XP S1P ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
49
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
10
Farbe:
schwarz/royalblau/neon-gelb
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
Sandale
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale blue s1p, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, FLASH, 4605, XP, S1P
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,55*
€ 97,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,25*
€ 100,26*
1
€ 4,90*
ab € 80,31*
€ 100,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 86,43*
€ 104,61*
Lager 7NBYA
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,00*
€ 125,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,31*
€ 149,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,93*
€ 132,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 109,85*
€ 130,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,78*
€ 111,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.