Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.40
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.40
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2408219
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692376530
EAN/GTIN:
     4043692376530
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Flash 8255 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W10

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Farbe:
schwarz/neon-gelb
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel w10 gr. 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, FLASH, 8255, XP, BOA
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 94,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 97,89*
1
€ 4,90*
ab € 80,00*
€ 98,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,86*
€ 102,13*
Lager 7NBYA
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 121,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,44*
€ 144,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,26*
€ 128,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,18*
€ 127,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,72*
€ 119,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,63*
€ 110,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,81*
€ 103,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.