Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.42
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 8255 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.42
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2408221
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692376554
EAN/GTIN:
     4043692376554
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Flash 8255 XP Boa S3 ESD SRC DGUV W10

  • SRC
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • MPU Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Farbe:
schwarz/neon-gelb
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuh 42 s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, FLASH, 8255, XP, BOA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 79,41*
€ 94,97*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 98,23*
1
€ 4,90*
ab € 80,19*
€ 98,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 85,59*
€ 102,46*
Lager 7NBYA
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 121,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,67*
€ 144,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,32*
€ 127,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,91*
€ 120,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,77*
€ 110,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.