Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, metaBOX 215


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, metaBOX 215
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, metaBOX 215
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, metaBOX 215
Metabo Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec, metaBOX 215
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p250636
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600129700
EAN/GTIN:
     4007430168993
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Patentierte Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
Power Control System: Keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Abnehmbarer Zusatzhandgriff
Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel, metaBOX 215
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
350 W
Abgabeleistung:
180 W
Kabellänge:
4 m
Schleiftellerdurchmesser:
150 mm
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Min. Leerlaufdrehzahl:
4200
Länge:
400 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
182 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
11000
Gewicht:
2,2 kg
Min. Frequenz:
50 1/min
Max. Frequenz:
50 1/min
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 247,38*
€ 284,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,97*
€ 286,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,32*
€ 293,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,70*
€ 295,27*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,40*
€ 301,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,40*
€ 299,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.