Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HSS-Kernbohrer-Set 3-tlg., 30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo HSS-Kernbohrer-Set 3-tlg., 30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4")
Metabo HSS-Kernbohrer-Set 3-tlg., 30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4")
Metabo HSS-Kernbohrer-Set 3-tlg., 30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4")
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p251876
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62662300
EAN/GTIN:
     4007430198020
Suchbegriffe:
Kernbohrersatz
kernbohrersatz metabo
Kernbohrer-Ø: 14/18/22 mm
30 mm Arbeitslänge, Weldonschaft 19 mm (3/4")
inkl. Zentrierstift
Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 - 22
Min. Bohrbereich:
14
Max. Bohrbereich:
22
Arbeitslänge:
30
Anzahl der Teile:
3
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Weitere Suchbegriffe: Metabo, HSS-Kernbohrer-Set, 3-tlg.,, 30, mm, Arbeitslänge,
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
pro Stück
€ 4,30*
ab € 61,73*
€ 78,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,33*
€ 88,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 88,63*
7 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,55*
€ 88,63*
Lager 7NBYA
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.