Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schaumstoffsäge GSG 300, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schaumstoffsäge GSG 300, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Schaumstoffsäge GSG 300, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Schaumstoffsäge GSG 300, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Schaumstoffsäge GSG 300, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Schaumstoffsäge GSG 300, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p255668
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601575103
EAN/GTIN:
     3165140253031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Bosch Schaumstoffsäge GSG 300
Die Schaumstoffsäge GSG 300 Professional ist die Spezialistenlösung für Kurven- und Geradschnitte in weichen Materialien.
Ihre exakte Sägeblattführung ist sehr präzise und liefert genaue Ergebnisse beim Trennen.
Die geringen Vibrationen und der leise Betrieb der Säge sorgen für besonderen Komfort.
Außerdem bietet sie eine hohe Schnittkapazität von bis zu 300 mm und ist somit ideal für die Arbeit mit dicken Materialien geeignet.
Diese Schaumstoffsäge wurde für das Trennen von Schaumstoff, gummiertem Rosshaar, Faserdämmstoffen und ähnlichen Materialien konzipiert.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Fußplatte (2 608 000 908)
  • Sägeblatt (Sägeblätter) nicht enthalten
  • Sägeblattführung nicht enthalten
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
350 W
Abgabeleistung:
185 W
Spannung:
230
Hubzahl min.:
3500 /min
Hubzahl max.:
3500 /min
Länge:
385 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
105 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stichsäge, pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, Bosch, GSG, 300,, incl., Sägeblatt,
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 474,05*
€ 520,46*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 473,79*
€ 520,47*
€ 4,90*
ab € 477,09*
€ 520,82*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 485,84*
€ 528,96*
Lager 7NBYA
10
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 558,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,13*
€ 664,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,79*
€ 617,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607018010
ab € 15,61*
Zubehör
Bosch
2607018011
ab € 10,61*
Zubehör
Bosch
2607018012
ab € 13,55*
Zubehör
Bosch
2607018013
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.