Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p255674
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601512003
EAN/GTIN:
     3165140618847
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Bosch Stichsäge GST 150 CE
Die kabelgebundene GST 150 CE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen.
Durch ihren Stabgriff ist das Elektrowerkzeug leicht zu führen - für ein reibungsloses Handling bei der Arbeit, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite.
Die Stichsäge verfügt über eine extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit, die hohe Leistung auch bei schwierigsten Anwendungen ermöglicht.
Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken.
Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen.
Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern.
Die GST 150 CE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und bietet Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183)
  • Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055)
  • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (1 600 A00 2UP); Spanreißschutz (2 601 016 093)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
780 W
Kabellänge:
4 m
Spannung:
230
Hub:
26
Hubzahl min.:
500 /min
Hubzahl max.:
3100 /min
Max. Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Griffform:
Stabgriff
Länge:
334
Breite:
79
Höhe:
190
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: pendelhubstichsäge bosch, pendelhubstichsäge, bosch gst150ce, BOSCH Pendelstichsäge GST150CE L-BOOX- 780 W
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
9
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 189,78*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 162,11*
€ 189,79*
€ 4,90*
ab € 161,82*
€ 190,37*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 165,28*
€ 193,02*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,79*
€ 214,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,78*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2 608 633 577
ab € 16,59*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,33*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,71*
Zubehör
Bosch
2608634989
ab € 1,43*
Zubehör
Bosch
2608636227
ab € 4,15*
Zubehör
Bosch
2608634235
ab € 6,83*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,64*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.