Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge PKS 55, incl. Sägeblatt, Parallelanschlag, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p262370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603501000
EAN/GTIN:
     3165140477789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Bosch Handkreissäge PKS 55 A
Volle Kontrolle für präzise Geradschnitte.
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen.
Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel.
CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung.
Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem.
Die CleanBox nimmt beim Sägen anfallende Sägespäne auf und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.

Im Lieferumfang enthalten:
  • CleanSystem Box (2 609 255 731)
  • Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786)
  • Parallelanschlag (2 608 005 018)
  • Karton
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1200 W
Spannung:
240 V
Sägeblattdurchmesser:
160
Sägeblattbohrung:
20
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
55 mm
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
38 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
5600
Leerlaufdrehzahl:
5600 U/min
Länge:
426 mm
Breite:
309 mm
Höhe:
283
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bosch, PKS, 55,, incl., Sägeblatt,
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 103,06*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 85,94*
€ 103,56*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 88,58*
€ 106,48*
€ 4,90*
ab € 89,15*
€ 109,63*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 131,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 810
ab € 12,37*
Zubehör
Bosch
2 609 256 811
ab € 18,51*
Zubehör
Bosch
2 609 256 856
ab € 18,23*
Zubehör
Bosch
2 609 256 887
ab € 20,78*
Zubehör
Bosch
2 609 255 732
ab € 12,13*
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.