Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 700 E, incl. 1x Sägeblatt, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p262373
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0000
EAN/GTIN:
     3165140526838
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Bosch Stichsäge PST 700 E
Leichtgängiges Sägen in verschiedenen Materialien.
Bosch Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt und variable Geschwindigkeit.
Minimale Vibrationen ermöglichen kontrolliertes und komfortables Arbeiten.
Geringes Gewicht und kompakte Größe sorgen für eine leichte Handhabung. Schnitte bis 70 mm in 45°- bis 90°-Winkeln in vielen Materialien.
SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**, ** Nachkauf nur im 5er-Set
  • Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
500 W
Abgabeleistung:
300 W
Spannung:
230 V
Hubzahl min.:
500 /min
Hubzahl max.:
3100 /min
Max. Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
4 mm
Griffform:
Bügelgriff
Länge:
270
Breite:
67
Höhe:
194
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Gewicht:
1,7 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 70,36*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 57,96*
€ 70,69*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 59,83*
€ 72,64*
€ 4,90*
ab € 60,33*
€ 74,75*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 66,32*
€ 94,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 11,53*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.