Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 85 G, incl. Kreissägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p332389
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060157A900
EAN/GTIN:
     3165140607902
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Lehrlingskoffer
Bosch Handkreissäge GKS 85 G
Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte.
Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen.
Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken.
Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie.
Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen.
Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita.
Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)
  • Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
2200 W
Spannung:
230
Sägeblattdurchmesser:
235
Sägeblattbohrung:
30
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
85 mm
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
65 mm
führungsschienenkompatibel:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000
Leerlaufdrehzahl:
5000 U/min
Länge:
450
Breite:
350
Höhe:
300
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht:
7,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Bosch, GKS, 85, G,, incl.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
56
Frei Haus
ab € 240,42*
€ 271,79*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,71*
€ 271,80*
€ 4,90*
ab € 239,87*
€ 273,88*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 244,65*
€ 277,62*
Lager 7NBYA
52
Frei Haus
ab € 255,10*
€ 305,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00006
ab € 55,30*
Zubehör
Bosch
1600Z0000F
ab € 67,18*
Zubehör
Bosch
1600Z00007
ab € 93,75*
Zubehör
Bosch
1600Z00008
ab € 149,57*
Zubehör
Bosch
1600Z00005
ab € 39,75*
Zubehör
Bosch
1600Z00009
ab € 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.