Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p334963 Herst.-Nr.: 604112000 EAN/GTIN: 4007430221544 |
| |
|
| | |
| Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1 Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung Schwimmerschalter für Automatikbetrieb Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
Lieferumfang Schwimmerschalter Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 1850 W | Kabellänge: | 10 m | max. Förderhöhe: | 17 m | max. Fördermenge: | 28000 l/h | Breite: | 215 | Höhe: | 465 | Gewicht: | 18,5 kg | Mit Schaltautomatik: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, metabo schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 500l/min, Metabo, Drainagepumpe, DP, 28-10, S, Inox, |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 774,93* | € 827,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 775,20* | € 827,56* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,44* | € 834,11* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 799,47* | € 846,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,64* | € 860,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|